META CLIP S3 rayonnage pour pneus 2000 x 1000 x 400 complet galvanisé avec 6 traverses (3 niveaux de pneus)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
META CLIP S3 Rayonnage à ambîter
- Rayonnage à emboîter économique META CLIP® S3 avec cadre démonté
- avec pieds en acier chevillables
- Tablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)
- Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
- Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur
META
Rayonnage pour pneus ClipS3 AR 2 000 x 1 000 x 400 mm galvanisé
Numéro d`article ERIKS: 12328405
Article de catalogue 1: 3041.2540 |
Prix (Par Unité):
103,63 €
|
||
META
Rayonnage pour pneus S3 AF galvanisé 2 000 mm x 1 300 mm x 400 mm
Numéro d`article ERIKS: 12328501
Article de catalogue 1: 3040.1609 |
Prix (Par Unité):
119,62 €
|