Coins de protection noir/jaune, en L
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Coins de protection noir/jaune
• Protègent les montants de rayonnages au niveau des angles et des endroits de passage.
Utilisable également comme protection anti-chocs pour les systèmes de cloison et de protection de machines.
Avec ancrage pour un montage au sol sur du béton.
• Avec marquage noir
Modèle suivant BGR 234.
Hauteur : 400/800/1200 mm.
Revêtement par poudre en RAL 1018 jaune zinc.
![]() |
Protège-angle en L 400 x 180/180 mm
Numéro d`article ERIKS: 11823856
Article de catalogue 1: 3056.1195 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
Équerre de protection en L 800 mm x 180 mm/180 mm x 5 mm
Numéro d`article ERIKS: 12328680
Article de catalogue 1: 3013.1023 |
Connectez-vous pour voir les prix
2 Unité par emballage
|