|
BOTT
Plaque perforée 1 486 x 457 mm anthracite-grise RAL7016
Numéro d`article ERIKS: 12322541
Article de catalogue 1: 8503649925
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel 1486x457mm anthracite grey ral7016",
"item_id": "gr0000000916240",
"material_number": "12322541",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée 1 981 x 457 mm anthracite-grise RAL7016
Numéro d`article ERIKS: 12322543
Article de catalogue 1: 8503649926
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel 1981x457mm anthracite grey ral7016",
"item_id": "gr0000000916242",
"material_number": "12322543",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée 1 981 x 457 mm pourpre RAL 3004
Numéro d`article ERIKS: 12327149
Article de catalogue 1: 8503368542
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel 1981x457mm purple red ral 3004",
"item_id": "gr0000000888208",
"material_number": "12327149",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée 495 x 457 mm anthracite-grise RAL7016
Numéro d`article ERIKS: 12327141
Article de catalogue 1: 8503649923
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel 495x457mm anthracite grey ral7016",
"item_id": "gr0000000896095",
"material_number": "12327141",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée 991 x 457 mm anthracite-grise RAL7016
Numéro d`article ERIKS: 12327144
Article de catalogue 1: 8503649924
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel 991x457mm anthracite grey ral7016",
"item_id": "gr0000000874055",
"material_number": "12327144",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée RAL 3004 1 486 x 457 mm pourpre
Numéro d`article ERIKS: 12327146
Article de catalogue 1: 8503368539
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel ral 3004 1486x457mm purple red",
"item_id": "gr0000000891850",
"material_number": "12327146",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée RAL 3004 495 x 457 mm pourpre
Numéro d`article ERIKS: 12327140
Article de catalogue 1: 3090.3117
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel ral 3004 495x457mm purple red",
"item_id": "gr0000000885907",
"material_number": "12327140",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée RAL 3004 991 x 457 mm pourpre
Numéro d`article ERIKS: 12327143
Article de catalogue 1: 3090.3127
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel ral 3004 991x457mm purple red",
"item_id": "gr0000000892791",
"material_number": "12327143",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée RAL 5010 1 486 x 457 mm bleu gentiane
Numéro d`article ERIKS: 12327145
Article de catalogue 1: 8503368538
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel ral 5010 1486x457mm gentian blue",
"item_id": "gr0000000894487",
"material_number": "12327145",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOTT
Plaque perforée RAL 5010 1 991 x 457 mm bleu gentiane
Numéro d`article ERIKS: 12327148
Article de catalogue 1: 8503368541
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "perforated panel ral 5010 1991x457mm gentian blue",
"item_id": "gr0000000879531",
"material_number": "12327148",
"price": "0",
"item_brand": "bott",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"warehouse shelving and racks",
"item_category4": "pr_ec002620_0378_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|