BRADY Étiquettes auto-protégées en vinyle pour fils et câbles pour étiqueteuse BMP71-BMP61-M611
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
Fournies dans un format auto-protégé avec une zone imprimable jaune et un film de protection transparent
Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l’eau et à l’huile
Étiquettes conformes à la norme UL
Température d’utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
Equivalents pour les étiqueteuses M610 et M611: M6-34-427-BL
Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R4310 pour les étiqueteuses BMP®61 et BradyPrinter M611 ou M71-R4300 pour l’étiqueteuse BMP®71.