BRADY Imprimante d'étiquettes contrôlée modèle BBP33
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
L'imprimante de labels BBP™33 est une imprimante facile d'utilisation commandée par PC. La technologie Smart Cell dans la cartouche veille au réglage automatique du format exact du label dans le logiciel Brady, évitant ainsi la nécessité d'un calibrage et les déchets inutiles. En fonction de vos applications spécifiques, vous pouvez utiliser l'imprimante en combinaison avec plus de 600 labels en 40 matériaux différents. Imprimante à transfert thermique, résolution d'impression de 300 dpi. Labels estampés (die-cut) d'une largeur de 6,35mm à 101mm, longueur des labels continus de 12,5mm à 3m. Codes-barres intégrés. Compatible avec les logiciels d'étiquetage LabelMark™, CodeSoft™ et MarkWare™ ou les logiciels basés sur Windows .