BOTT Crochet équerre pour plaque perforée
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Crochet à cintre pour plaques perforées perfo
Avec une plaque de base large, extrémité de crochet fermé (50 mm)
BOTT
Crochet de cintres avec plaque-support 150 mm
Numéro d`article ERIKS: 12326794
Article de catalogue 1: 8502509310 |
Connectez-vous pour voir les prix
5 Unité par emballage
|
||
BOTT
Crochet de cintres avec plaque-support 100 mm
Numéro d`article ERIKS: 12326793
Article de catalogue 1: 8502509309 |
Connectez-vous pour voir les prix
5 Unité par emballage
|