CEMO Bac collecteur GFK, volumes 220 l pour fûts 3 x 200 l
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bac de rétention fibre de verre 220/3, volume de récupération 220 l
• Pour le stockage réglementaire des substances fortement susceptibles de polluer l'eau
• Avec homologation des autorités de surveillance des chantiers de la DIBt Berlin Z-40.12-227
• Tous les bacs en matière synthétique renforcée de fibres de verre
• Résistance absolue à la corrosion
• Faible hauteur
• Usage universel
• Jusqu'à 3x fûts en acier ou en plastique 200 l ou aux petits récipients
• Grille avec charge de surface max. 1200 kg
Modèle : sans grille
CEMO
Bac de récupération en PRV 220/3 sans grille
Numéro d`article ERIKS: 23862519
Article de catalogue 1: 3010.1425 |
Prix (Par Unité):
331,88 €
|
||
CEMO
Bac de récupération en PRV 220/3 avec grille en acier
Numéro d`article ERIKS: 23862518
Article de catalogue 1: 3010.1426 |
Prix (Par Unité):
500,63 €
|
||
CEMO
Bac de récupération en PRV 220/3 avec grille en PRV
Numéro d`article ERIKS: 23862527
Article de catalogue 1: 3010.1438 |
Prix (Par Unité):
669,38 €
|