ASECOS Bidon de dosage en inox
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bidon de dosage, acier inoxydable
• Pour les liquides inflammables de toutes les classes de risques
Récipient en acier inoxydable de haute qualité 1.4401.
Joints en PTFE.
Pare-flammes amovible en acier inoxydable.
Le couvercle s'ouvre en poussant le levier et ferme en relâchant le levier.
• Avec ventilation et soupape de sûreté
Le soupape de sûreté dans le dispositif de dosage fin et le bouchon fileté empêche une explosion du bidon en cas d'une augmentation de la température.
Le dispositif de dosage fin peut tourné tout autour.
• Pour l'utilisation à l'intérieur
Des bidons de laboratoire idéals.
Protège les liquides inflammables requis au poste de travail.
Forme moderne pour le travail ergonomique et sûr.
Étiquettes avec symboles/notes d'avertissement.
ASECOS
Bidon de dosage en inox 1 l
Numéro d`article ERIKS: 11597989
Article de catalogue 1: 3010.8282 |
Prix (Par Unité):
237,93 €
|
||
ASECOS
Bidon de dosage en inox 2,5 l
Numéro d`article ERIKS: 11594159
Article de catalogue 1: 3010.8283 |
Prix (Par Unité):
264,12 €
|
||
ASECOS
Bidon de dosage en inox 5 l
Numéro d`article ERIKS: 11594160
Article de catalogue 1: 3010.8284 |
Prix (Par Unité):
306,01 €
|