BAUER Conteneur à bouteilles de gaz avec fond en tôle larmée, capacité de charge 1 000 kg/m²
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Conteneur à bouteilles de gaz avec tablette en tôle larmée
• Cadre fixe avec toit et plancher
Avec porte à battant verrouillable pour le stockage des bouteilles de gaz à l'extérieur suivant TRGS 510.
• Galvanisé à chaud suivant la norme EN ISO 1461
Des fourreaux de levage pour une réception à l'aide d'un chariot élévateur à fourche permettent un changement de lieu en toute facilité.
Capacité de charge 1000 kg/m².
• Accessoires
Cloisons, dispositif de retenue et châssis pour bouteilles de gaz que l'on peut commander en option.
• Entièrement monté
BAUER
Conteneur de bouteilles en verre 1 085 x 1 090 x 2 115 mm
Numéro d`article ERIKS: 12965354
Article de catalogue 1: 3010.1622 |
Prix (Par Unité):
2 099,40 €
|
||
BAUER
Conteneur de bouteilles en verre 2 115 x 1 155 x 2 260 mm
Numéro d`article ERIKS: 12965355
Article de catalogue 1: 3010.1623 |
Prix (Par Unité):
3 000,00 €
|