CEMO Étagère à fûts type 120 avec bac collecteur GFK 65l
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cemo.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Rayonnage à fût type 120 avec bac de rétention fibre de verre 65 l
• Bac de rétention résistant à la corrosion (plastique renforcé des par des fibres de verre)
Avec homologation des autorités de surveillance des chantiers Z-40.12-227 de la DIBt Berlin.
Rayonnage à fûts, entièrement galvanisé à chaud, pour petit récipient et fûts de 60 l, bac de rétention (volume de rétention 65 l)
avec support pour 2x fûts 60 l
![]() |
CEMO
Étagère à fûts type 120 avec bac collecteur 65 l
Numéro d`article ERIKS: 23862517
Article de catalogue 1: 3010.1030 |
Prix (Par Unité):
500,63 €
|
|
![]() |
CEMO
Étagère à fûts type 120 avec supports pour fûts et supports grillagés
Numéro d`article ERIKS: 11819310
Article de catalogue 1: 3010.1039 |
Prix (Par Unité):
433,13 €
|
|
![]() |
CEMO
Étagère à fûts type 120 avec supports grillagés
Numéro d`article ERIKS: 11819309
Article de catalogue 1: 3010.1038 |
Prix (Par Unité):
438,75 €
|