|
PRESSOL
Maatbeker nr. 07502 Polyethyleen 2 l PRESSOL
Numéro d`article ERIKS: 12328618
Article de catalogue 1: 07 502
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "maatbeker nr. 07502 polyethyleen 2 l pressol",
"item_id": "gr0000000895498",
"material_number": "12328618",
"price": "0",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0048_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
PRESSOL
Pressol recipient gradue pl.1l n 07501
Numéro d`article ERIKS: 23429768
Article de catalogue 1: 07 501
Article de catalogue 2: 07 501
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "pressol 07501 oliekan pvc 1l",
"item_id": "gr0000000511838",
"material_number": "23429768",
"price": "9.87",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0048_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pressol 07501 oliekan pvc 1l",
"item_id": "gr0000000511838",
"material_number": "23429768",
"price": "9.87",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0048_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
PRESSOL
Pressol recipient gradue pl.2l n 07502
Numéro d`article ERIKS: 23429769
Article de catalogue 1: 07 502
Article de catalogue 2: 07 502
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "measuring jug syn. 2 l no.07502 pressol",
"item_id": "gr0000000689655",
"material_number": "23429769",
"price": "19.23",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0048_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "measuring jug syn. 2 l no.07502 pressol",
"item_id": "gr0000000689655",
"material_number": "23429769",
"price": "19.23",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0048_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
PRESSOL
Pressol 07503 tasse à mesurer 3l
Numéro d`article ERIKS: 23894450
Article de catalogue 1: 07 503
Article de catalogue 2: 07 503
|
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pressol 07503 maatbeker 3 l",
"item_id": "gr0000000676548",
"material_number": "23894450",
"price": "0",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0048_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
PRESSOL
Pressol 07505 tasse à mesurer 5l
Numéro d`article ERIKS: 23894451
Article de catalogue 1: 07 505
Article de catalogue 2: 07 505
|
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pressol 07505 maatbeker 5 l",
"item_id": "gr0000000725219",
"material_number": "23894451",
"price": "0",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0048_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|