PRESSOL
Broc verseur gradué, PP - 0,25 L, translucide
Numéro d`article ERIKS: 23894427
Article de catalogue 1: 07 060
Connectez-vous pour voir les prix
12 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "measure, polypropylene - 0,25 l, transparent",
"item_id": "gr0000000914250",
"material_number": "23894427",
"price": "0",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
PRESSOL
Broc verseur gradué, en PP - 0,5 L, translucide
Numéro d`article ERIKS: 23166909
Article de catalogue 1: 07061
Article de catalogue 2: 07061
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{
"item_name": "measure, polypropylene - 0,5 l, transparent",
"item_id": "gr0000000617310",
"material_number": "23166909",
"price": "0",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
PRESSOL
Godet mesureur polypropylene capacite nominale 1l transparent
Numéro d`article ERIKS: 23166910
Article de catalogue 1: 95620010
Article de catalogue 2: 95620010
Prix (Par Unité) :
6 Unité par emballage
{"addToCartPD":{
"item_name": "meas. jug polypropylene nom. content 1l transparent",
"item_id": "gr0000000733683",
"material_number": "23166910",
"price": "6.26",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "meas. jug polypropylene nom. content 1l transparent",
"item_id": "gr0000000733683",
"material_number": "23166910",
"price": "6.26",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
PRESSOL
Godet mesureur polypropylene capacite nominale 2l transparent
Numéro d`article ERIKS: 23166911
Article de catalogue 1: 95620020
Article de catalogue 2: 95620020
Prix (Par Unité) :
6 Unité par emballage
{"addToCartPD":{
"item_name": "meas. jug polypropylene nom. content 1l transparent",
"item_id": "gr0000000752120",
"material_number": "23166911",
"price": "11.59",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "meas. jug polypropylene nom. content 1l transparent",
"item_id": "gr0000000752120",
"material_number": "23166911",
"price": "11.59",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
PRESSOL
Godet mesureur polypropylene capacite nominale 3l transparent
Numéro d`article ERIKS: 23166912
Article de catalogue 1: 95620030
Article de catalogue 2: 95620030
Connectez-vous pour voir les prix
6 Unité par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "meas. jug polypropylene nom. content 1l transparent",
"item_id": "gr0000000480223",
"material_number": "23166912",
"price": "0",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
PRESSOL
Godet mesureur polypropylene capacite nominale 5l transparent
Numéro d`article ERIKS: 23166913
Article de catalogue 1: 95620050
Article de catalogue 2: 95620050
Prix (Par Unité) :
6 Unité par emballage
{"addToCartPD":{
"item_name": "meas. jug polypropylene nom. content 1l transparent",
"item_id": "gr0000000736525",
"material_number": "23166913",
"price": "25.94",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "meas. jug polypropylene nom. content 1l transparent",
"item_id": "gr0000000736525",
"material_number": "23166913",
"price": "25.94",
"item_brand": "pressol",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"storage",
"item_category3":"containers, tanks and barrels",
"item_category4": "pr_ec002182_0062_gge",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}