PRESSOL Jeu de pompes diesel 12 V/24 V-35 l/min
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pompe Diesel électrique MOBIFIxx, 35 l/min
• Pompe électrique à autoamorçage
Pompe électrique – pompe à palettes.
Protection siphon PRESSOL suivant WHG § 19 – constamment active.
Dérivation intégrée, réglée sur 1,6 bar.
Interrupteur marche/arrêt et câble électrique 3 m avec bornes de la batterie.
• Avec flexible de distribution 4 m G 1" a
• Adapté au diesel et au fuel
Soupape de soutirage automatique et homologation de modèle.
Matériau : carter de pompe ALU, système de pompage GG et PAI.
• Données techniques
Type de protection : IP 54
Fusible : 25 A
Durée de fonctionnement : fonctionnement continu 100 %.
Température du fluide : -25 °C à +40 °C
Raccordement côté aspiration/pression : G 1" .
Pression de refoulement : 1,6 bar.
Hauteur d'aspiration : max. 4 m.
• Débit (mesuré avec Diesel à température ambiante)
En cas de sortie libre : 35 l/min
Avec flexible 4 m/soupape de soutirage automatique : 32 l/min
Avec compteur mécanique supplémentaire : 30 l/min
PRESSOL
Jeu de pompes diesel MOBIFIxxE 24V 35 l/min
Numéro d`article ERIKS: 11598467
Article de catalogue 1: 23 006 824 Article de catalogue 2: 23 006 824 |
Prix (Par Unité):
364,05 €
|
||
PRESSOL
Jeu de pompes diesel MOBIFIxxE 12 V 35 l/min
Numéro d`article ERIKS: 11598466
Article de catalogue 1: 23 006 Article de catalogue 2: 23 006 |
Prix (Par Unité):
364,05 €
|