Élément maillé pour système de cloisonnement
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Système de cloison
• Le rangement à prix malin
Construction grillagée plate économique (profilé en C), maillage de la grille 40x40x3,8 mm dans cadre de 30 mm.
• Possibilités d'utilisation multiples
Utilisable dans les entrepôts et les ateliers pour cloisonner, interdire l'accès ou créer des espaces de stockage.
• Montage rapide et facile
• Construction soudée solide avec revêtement par poudre de qualité supérieure.
• Choix de couleur individuel
Standard RAL 7037 gris poussière. RAL 5002 bleu outremer, RAL 5007 bleu brillant, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 5018 bleu turquoise disponibles sans supplément (à indiquer lors de la commande !). Autres couleurs RAL ou une galvanisation à chaud pour une utilisation en extérieur contre supplément.
Portes
• Entièrement équipées avec serrure et poignée
• Contre-portes vissables de manière variable
• Au choix avec ouverture à gauche ou à droite, vers l'intérieur ou l'extérieur
• Angle d'ouverture maximal 135° vers l'intérieur, 180° vers l'extérieur
• Battant de porte nouvellement conçu pour une plus grande stabilité
Poteau avec patte de fixation et cheville d'ancrage pour montage au sol.
Poteau d'extrémité en tube carré (70x40x3 mm) avec embase étroite, pattes de vissage pour éléments (un côté), avec vis, chevilles.
Poteau central en tube rectangulaire (70x40x3 mm) ,avec embase large et pattes de vissage pour les éléments (des deux côtés).
Poteau d'angle en tube carré (40x40x3 mm), vissage à 90°.
Poteau en T (70x40x3 mm), avec embase large et pattes de vissage pour les éléments (des deux côtés) pour des départs au mur à angle droit (construction de box etc.).
Profilé de raccordement mural à la place des poteaux d'extrémité, profilé en U, perforé pour vis à chevilles.
Poteau rapporté pour tous les types de poteaux.
Peinture standard RAL 7037 gris poussière.
Remplissages
• Flexible grâce aux cadres profilés
• Différents remplissages possibles - possibilité de combiner les hauteurs
• Prix et modèles sur demande
Toutes les portes complètes équipées de serrures et poignées, sans cylindre profilé !
Éléments d'angle Vario pour une utilisation variable disponibles sur demande.
en 4 largeurs, hauteur 2200 mm, hauteur au sol 100 mm.
Élément mural 1 000 mm gris pour système de cloisonnement Vario
Numéro d`article ERIKS: 11818773
Article de catalogue 1: 3056.1142 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Élément mural 500 mm gris pour système de cloisonnement Vario
Numéro d`article ERIKS: 11818772
Article de catalogue 1: 3056.1141 |
Connectez-vous pour voir les prix |