Rideau de protection TransFlex différents coloris
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Transflex, modèle de rideau
• Grande mobilité grâce au châssis mobile
4 roues pivotantes (dont 2 avec frein).
• Grande stabilité malgré le montage simple
Cadre en tube d'acier avec tubes horizontaux argentés.
Largeur de cadre : 2100 mm (élément central) et 800 mm (extrémités).
Hauteur de cadre : 1950 mm.
3 rideaux : 1300x1600 mm
Fixation des rideaux avec mousquetons
Rideau de protection mobile transparent
Numéro d`article ERIKS: 11818889
Article de catalogue 1: 3062.3539 |
Connectez-vous pour voir les prix |