CP Armoire ignifuge à portes tournantes avec 2 portes, H 1 950 x L 930 x P 500 mm
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cp.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Armoire à portes battantes ignifugée, RAL 7035
• Dépôt ignifugé pour le bureau, l'entrepôt et les archives
Construction à double paroi avec des plaques isolantes spéciales non inflammables.
Plaques isolantes spéciales de 25 mm d'épaisseur entre les parois,classe A1.
À double paroi de tous les côtés et non inflammable suivant la norme DIN 4102.
• Sécurité anti-effraction élevée
Portes battantes en haut et en bas avec paliers à boulon rotatif fixes.
Sécurités de portes fixes qui s'enclenchent à gauche et à droite dans les parois latérales.
Mécanisme à boulons avec 5 verrous.
Serrure de sécurité à queue de pic avec 2 clés.
• Mise en place, également en cas de faible capacité de charge au sol
L'armoire comporte un poids propre proportionnellement réduit.
Plaque d'habillage revêtue de résine de mélamine en gris (25 mm d'épaisseur, uniquement pour le n° de commande 30702590, 30702592 et 30702594).
Poignées d'armoires noires.
Hauteur armoire 1226 mm.
Capacité de charge par tablette env. 70 kg.
• Couleurs standard sans supplément
Vernis standard : corps et ouvertures gris clair RAL 7035.
D'autres couleurs standard sans supplément (voir sélection des couleurs) sont disponibles en combinaison unicolore et bicolore des corps et des portes. À indiquer lors de la commande.
Pour le corps RAL 7035, la plaque d'habillage est gris clair (uniquement pour le n° de commande 30702590, 30702592 et 30702594). Pour le corps RAL 7021 dans un décor hêtre, sur demande.
Serrure de sécurité électronique
• Sur demande, pour tous les modèles
• Couleur: noir
Catégorie d'assurance privée jusqu'à 2 500 €, professionnelle jusqu'à 2 500 €, (en fonction de l'assureur).
Version : 2 portes, à l'intérieur 4 tablettes réglables, 5 hauteurs de classeurs.