ASECOS Armoire à produits chimiques, 1 950 x 1 055 x 520 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire à produits chimiques H x l x P 1950 x 1055 x 520 mm
• Modèle robuste
Corps en tôle d'acier fine, à laquage de qualité supérieure, dans RAL 7016 gris anthracite, portes RAL 3020 rouge signalisation, comprenant bac de rétention avec volume de 33 l.
• Pas d'utilisation non autorisée
Portes avec une serrure cylindrique intégrée dans la poignée tournante.
• Installation facile
Pieds réglables destinés à compenser les irrégularités du sol, intégrés.
• Ventilation naturelle
Ouvertures d'aération au niveau du sol.
Stockage sûr et réglementaire de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les locaux de travail conformément à TRGS 510/BGI 850-0.
ASECOS
Armoire de sécurité pour produits chimiques, rouge, 1 950 x 1 055 x 520
Numéro d`article ERIKS: 12974901
Article de catalogue 1: 3010.8574 |
Prix (Par Unité):
1 274,01 €
|
||
ASECOS
Armoire de sécurité pour produits chimiques, rouge, 1 950 x 1 055 x 520, en verre
Numéro d`article ERIKS: 12974902
Article de catalogue 1: 3010.8575 |
Prix (Par Unité):
1 626,00 €
|