ASECOS Armoire à produits chimiques avec coffre de sécurité
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Armoire à produits chimiques avec boîte de sécurité, 2 tablettes, bac collecteur, couvercle perforé
Une sécurité maximale – Stockage de produits chimiques non inflammables et de liquides inflammables dans de petits récipients
• Système d'armoire idéal
Armoire en acier à une paroi pour les liquides susceptibles de polluer les eaux avec boîte de sécurité intégrée pour le stockage de petites volumes de liquides inflammables, de bombes aérosol.
• Modèle robuste
Corps en tôle d'acier fine à laquage de qualité supérieure en RAL 7016 anthracite, portes en jaune sécurité RAL 1004, comprenant bac de récupération/étagère coulissante avec volume de récupération 33 l et boîte de sécurité comprenant bac de récupération en tôle d'acie revêtue de poudre avec volume de récupération de 5 l et raccord pour évacuation (NW 75) pour une aération technique dans le plafond de l'armoire.
• Pas d'utilisation non autorisée
Portes avec une serrure cylindrique intégrée dans la poignée tournante.
• Installation facile
Pieds réglables destinés à compenser les irrégularités du sol, intégrés.
• Ventilation naturelle
Ouvertures d'aération au niveau du sol.
• Marquage de la boîte de sécurité suivant DIN EN 14470-1, stockage réglementaire de matières dangereuses inflammables dans les locaux de travail suivant DIN EN 14470-1 (type 30) et TRGS 510.
Remarque : les classes des matières dangereuses sont appliquées uniquement sous certaines réserves !
ASECOS
Armoire de sécurité pour produits chimiques, jaune, en verre, 3 compartiments coulissants
Numéro d`article ERIKS: 12974906
Article de catalogue 1: 3010.8579 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
ASECOS
Armoire de sécurité pour produits chimiques, jaune, 2 tablettes, récipient de récupération de fond en tôle d'acier perforée
Numéro d`article ERIKS: 12974903
Article de catalogue 1: 3010.8576 |
Prix (Par Unité):
2 895,54 €
|
||
ASECOS
Armoire de sécurité pour produits chimiques, jaune, 3 compartiments coulissants
Numéro d`article ERIKS: 12974905
Article de catalogue 1: 3010.8578 |
Prix (Par Unité):
2 888,72 €
|
||
ASECOS
Armoire de sécurité pour produits chimiques, jaune, en verre, 2 tablettes, récipient de récupération de fond en tôle d'acier perforée
Numéro d`article ERIKS: 12974904
Article de catalogue 1: 3010.8577 |
Prix (Par Unité):
2 895,54 €
|