ASECOS Bidon de sécurité en inox
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Récipient de sécurité, acier inoxydable
• Manipulation sûre avec les liquides inflammables
Protège les liquides inflammables requis au poste de travail.
En tôle d'acier galvanisée ou en polyéthylène de 4 mm d'épaisseur (HDPE).
Fermetures automatiques, joints de qualité supérieure, étiquettes (symboles d'avertissement).
• Utilisation aisée
Tamis pare-flammes dans le bec.
Couvercle à fermeture automatique et soupape de sûreté.
ASECOS
Boîtier de sécurité 1 l en acier, rouge
Numéro d`article ERIKS: 12974988
Article de catalogue 1: 3010.8779 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
ASECOS
Boîtier de sécurité 19 l en acier rouge
Numéro d`article ERIKS: 12974992
Article de catalogue 1: 3010.8782 |
Ce produit n'est plus disponible
|