ASECOS Bidons humecteurs
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bidon humecteur, tôle d'acier
• Humidification économique
Convient aux chiffons, éponges, etc.
Le liquide excédentaire retourne dans le récipient.
Pompe en laiton.
• Antichoc et antidéflagrant
Récipient en tôle d'acier galvanisée, en polyéthylène de 4 mm d'épaisseur (HDPE) ou en acier inoxydable (sur demande).
Modèle en acier également disponible en jaune, sans supplément !
• Manutention sûr
Plateau humecteur à ressort, avec pare-flammes.
Étiquettes (symboles d'avertissement).
ASECOS
Récipient humecteur 2 l en acier rouge
Numéro d`article ERIKS: 12974983
Article de catalogue 1: 3010.8774 |
Prix (Par Unité):
145,74 €
|
||
ASECOS
Récipient humecteur 4 l en acier, rouge
Numéro d`article ERIKS: 12974984
Article de catalogue 1: 3010.8775 |
Prix (Par Unité):
160,44 €
|