BAUER Conteneur à copeaux basculant avec fond perforé, peint/galvanisé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Benne basculante à copeaux avec élément en tôle perforée, RAL 2000
• Forme de construction compacte
Matériau : acier/tôle d'acier.
et angle de rabattement avantageux, cadre de base stable avec fourches de passage et
tôle de bac avec profil de bordure continu.
Roulettes adaptables ultérieurement.
• Spécialement pour collecter et séparer des liquides des matériaux solides
Tôle perforée vissée 100 mm fond supérieur, Ø du trou 3 mm, division 6 mm, robinet de purge 1" pour vider les liquides
• Maniement facile et sûr.
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes et basculements involontaires.
• Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
• Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, possibilité de commande en option.
BAUER
Bac à copeaux SGU 30 peint
Numéro d`article ERIKS: 12965822
Article de catalogue 1: 3091.1341 |
Prix (Par Unité):
1 180,42 €
|
||
BAUER
Bac à copeaux SGU 75 galvanisé
Numéro d`article ERIKS: 12965827
Article de catalogue 1: 3091.1346 |
Prix (Par Unité):
2 039,16 €
|
||
BAUER
Bac à copeaux SGU 100 galvanisé
Numéro d`article ERIKS: 12965829
Article de catalogue 1: 3091.1348 |
Prix (Par Unité):
2 664,33 €
|