BAUER Conteneur à copeaux basculant, peint/galvanisé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Chariot à copeaux, RAL 2000
• Construction solide en tôle d'acier avec poignée coulissante
Pour collecter des copeaux avec une possibilité de vidange au niveau du sol.
Avec bord renforcé et protection contre le basculement à ressort.
Matériau : acier/tôle d'acier, cadre de base en acier profilé.
Passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Dimensions intérieures des passages pour fourches A/B/C : 465/170/55 mm.
• Soudure étanche à l'huile et à l'eau
Insert de tôle perforée pour collecte de copeaux, Ø du trou 3 mm, division de 6 mm et robinet de purge 1" .
• Mobile
2 roulettes + 1 roulette pivotante (à partir d'un contenu de 600 L avec 2 roulettes pivotantes)
en caoutchouc Ø 250x60 mm, dont une roulette pivotante avec blocage.
• Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
• Accessoires assortis
Couvercle galvanisé, 2 parties, ouverture sur 1 côté, possibilité de commande en option.
L'illustration représente la peinture en RAL 5012, peinture par défaut en RAL 2000 (illustration fournie à titre d'exemple).
BAUER
Bac roulant à copeaux SKW-ET 250 galvanisé
Numéro d`article ERIKS: 12965874
Article de catalogue 1: 3091.1392 |
Prix (Par Unité):
1 137,66 €
|
||
BAUER
Bac roulant à copeaux SKW-ET 250 peinte
Numéro d`article ERIKS: 12965873
Article de catalogue 1: 3091.1391 |
Prix (Par Unité):
744,16 €
|
||
BAUER
Bac roulant à copeaux SKW-ET 400 peinte
Numéro d`article ERIKS: 12965875
Article de catalogue 1: 3091.1393 |
Prix (Par Unité):
812,99 €
|