BAUER Conteneur à déchets avec fond rabattable et parois en forme de cône, peint/galvanisé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Benne à fond ouvrant (bac conique), RAL 2000
• Construction en acier stable
Avec profil de bordure continu et logements pour chariots à fourches et grues.
Hauteur de passage 100 mm, peut être transporté avec des chariots-élévateurs à fourches.
• Bacs coniques – empilables
Parfait pour collecter, stocker et déverser des matériaux.
• Remplissage et vidange faciles
Déverrouillage du clapet au sol possible par tirant depuis le siège.
Le clapet de sol se ferme automatiquement, plage d'ouverture à 90°.
Protection contre les chutes involontaires et les ouvertures indésirables du clapet.
• Surface
Au choix peint, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris (à préciser lors de la commande).
• Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, possibilité de commande de parois centrales et de roulettes en option.
BAUER
Conteneur à fond ouvrant BKB 500 peint
Numéro d`article ERIKS: 12965757
Article de catalogue 1: 3091.1281 |
Prix (Par Unité):
958,04 €
|
||
BAUER
Conteneur à fond ouvrant BKB 700 galvanisé
Numéro d`article ERIKS: 12965761
Article de catalogue 1: 3091.1285 |
Prix (Par Unité):
1 205,59 €
|
||
BAUER
Conteneur à fond ouvrant BKB 1000 peint
Numéro d`article ERIKS: 12965759
Article de catalogue 1: 3091.1283 |
Prix (Par Unité):
1 085,31 €
|
||
BAUER
Conteneur à fond ouvrant BKB 1000 galvanisé
Numéro d`article ERIKS: 12965762
Article de catalogue 1: 3091.1286 |
Prix (Par Unité):
1 292,31 €
|
||
BAUER
Couvercle galvanisé pour conteneur à fond ouvrant BKB700
Numéro d`article ERIKS: 12965764
Article de catalogue 1: 3091.1288 |
Prix (Par Unité):
244,76 €
|