BAUER Conteneur basculant avec roues, peint/galvanisé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Chariot basculant, RAL 2000
• Construction solide en tôle d'acier avec poignée coulissante
Avec bord renforcé et protection contre le basculement à ressort.
Matériau : acier/tôle d'acier, cadre de base en acier profilé.
Passages de fourches avec protection contre les chutes et basculements involontaires.
Dimensions intérieures des passages pour fourches A/B/C : 465/170/55 mm.
• Soudure étanche à l'huile et à l'eau
• Mobile
2 roulettes + 1 roulette pivotante (à partir d'un contenu de 600 L avec 2 roulettes pivotantes)
en caoutchouc Ø 250x60 mm, dont une roulette pivotante avec blocage.
• Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
BAUER
Fourgon KW-ET 250 peint
Numéro d`article ERIKS: 12965838
Article de catalogue 1: 3091.1357 |
Prix (Par Unité):
685,71 €
|
||
BAUER
Fourgon KW-ET 1000 galvanisé
Numéro d`article ERIKS: 12965845
Article de catalogue 1: 3091.1364 |
Prix (Par Unité):
1 855,84 €
|
||
BAUER
Jeu de roulettes 2LR+2R D 200 mm en caoutch. massif
Numéro d`article ERIKS: 12965850
Article de catalogue 1: 3091.1369 |
Prix (Par Unité):
183,82 €
|