ASECOS Conteneur basculant modèle KW
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Benne basculante modèle KW avec roulettes
• Stable et sans joint
Entièrement en PE, pas de corrosion.
Modèle résistant aux intempéries.
• Manutention facile
Faible poids propre.
Surface solide, nettoyage facile.
• Utilisation variée
Transport et préparation de granulés, matériau d'épandage, etc.
Collecte de déchets, emballages.
Etanches aux liquides.
• Coloris standard : bleu
Également disponible sur demande dans les coloris vert, rouge et gris.
• Jeu de roues avec 2 roulettes mobiles et une roulette pivotante
Parfait pour collecter des matériaux sans engin de levage supplémentaire.
• Processus de basculement
Processus de basculement immédiat sans blocage, car le centre de gravité est devant les pointes des fourches.
Mécanique de cisailles à ressort intégrée, processus de basculement limité à env. 90 °.
Protection du réservoir contre des dommages mécaniques.
ASECOS
Conteneur basculant en PE KW 500 l sur roulettes, bleu
Numéro d`article ERIKS: 12974885
Article de catalogue 1: 3010.8313 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
ASECOS
Conteneur basculant en PE KW 750 l sur roulettes, bleu
Numéro d`article ERIKS: 12974884
Article de catalogue 1: 3010.8312 |
Connectez-vous pour voir les prix |