Sac en plastique (polyéthylène) pour conteneur à déchets 180 à 240 l
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Sachet à plis latéraux en plastique (PE), en vrac dans un carton
• Adapté pour conteneurs à déchets de 120 l et/ou 240 l
En vrac dans un carton, tri individuel.
Sac poubelle 240 l gris, env. 85 μm, 1 pièce
Numéro d`article ERIKS: 11819104
Article de catalogue 1: 3010.9147 |
Prix (Par Unité):
1,61 €
50 Unité par emballage
|