FETRA chariots à plateaux inclinables
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Par exemple: Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 plateaux amovibles en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 15 mm sur les grands côtés. Plateaux amovibles réglables au pas de 120 mm. Angle d'inclinaison 15° ou 30°. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.
FETRA
Chariot à plateaux inclinables, charge 400 kg, avec 2 plateaux amovibles - Fetra art. 4295
Numéro d`article ERIKS: 23480265
Article de catalogue 1: 4295 |
Prix (Par Unité):
602,92 €
|
||
FETRA
Chariot à plateaux inclinables, charge 400 kg, avec 3 plateaux amovibles - Fetra art. 4395
Numéro d`article ERIKS: 23480271
Article de catalogue 1: 4395 |
Prix (Par Unité):
701,24 €
|