FETRA Chariots pour charges longues
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Par exemple: Ensemble mécano-soudé, avec barres en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Armature ouverte, compatible pour pont et fourches de chariot. Roues en losange à bandage polyuréthane 200 x 50 mm, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues du milieu. Largeur totale : 600 mm, largeur utile : 500 mm.
FETRA
Chariot pour charges longues, charge 1500 kg, avec barres en tube d'acier - Fetra art. 2110
Numéro d`article ERIKS: 23479941
Article de catalogue 1: 2110 |
Prix (Par Unité):
660,11 €
|
||
FETRA
Chariot pour charges longues, charge 2000 kg, avec barres en tube d'acier - Fetra art. 2113
Numéro d`article ERIKS: 23479943
Article de catalogue 1: 2113 |
Prix (Par Unité):
1 622,17 €
|