FETRA chariots pour palettes à roulettes
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Par exemple: Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique confort, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Déplacement confortable et silencieux.
FETRA
Rouleurs de palettes, charge 500 kg, pour palettes bois et grillagées - Fetra art. 22801
Numéro d`article ERIKS: 23479989
Article de catalogue 1: 22801 Article de catalogue 2: 8503352375 |
Prix (Par Unité):
236,76 €
|
||
FETRA
Rouleurs de palettes, charge 1000 kg, pour palettes bois et grillagées - Fetra art. 22881
Numéro d`article ERIKS: 23479998
Article de catalogue 1: 22881 Article de catalogue 2: 8503353464 |
Prix (Par Unité):
290,93 €
|
||
FETRA
Rouleurs de palettes, charge 1200 kg, pour palettes bois et grillagées - Fetra art. 22811
Numéro d`article ERIKS: 23479993
Article de catalogue 1: 22811 Article de catalogue 2: 8503352376 |
Prix (Par Unité):
348,11 €
|