FETRA Diables à pneus charge 200 kg, hauteur 1500 mm.
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Par exemple: Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Compatible pour Ø de 450 à 750 mm. Adaptés pour le transport de roues avec jantes. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.
FETRA
Diable, charge 200 kg, diables pour pneumatiques, hauteur 1500 mm - Fetra art. 2033
Numéro d`article ERIKS: 23479920
Article de catalogue 1: 2033 |
Prix (Par Unité):
390,24 €
|
||
FETRA
Diable, charge 200 kg, diables pour pneumatiques, hauteur 1500 mm - Fetra art. 2032
Numéro d`article ERIKS: 23479919
Article de catalogue 1: 2032 |
Prix (Par Unité):
390,24 €
|
||
FETRA
Chariot, charge 400 kg, chariot pour pneumatiques, avec 2 étages - Fetra art. 4596
Numéro d`article ERIKS: 23480287
Article de catalogue 1: 4596 |
Prix (Par Unité):
606,94 €
|