FETRA Diables porte-chaises
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Par exemple: Construction mécano-soudée, revetêment époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Diable conçu pour le transport de chaises empilées. Le support autobloquant se met aisément en place et peut être réglé dans la hauteur. Le diable peut à tout moment être utilisé comme un diable standard. Le support est escamotable l'arrière des tubes du diable et est maintenu par une bande auto-agrippant. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.
FETRA
Diable, charge 300 kg, diables pour chaises Hauteur 1300 mm - Fetra art. B1335L
Numéro d`article ERIKS: 23480709
Article de catalogue 1: B1335L |
Prix (Par Unité):
228,73 €
|
||
FETRA
Diables porte-chaises charge 300 kg, diables pour chaises. hauteur 1300 mm.
Numéro d`article ERIKS: 23480708
Article de catalogue 1: B1335 |
Prix (Par Unité):
228,73 €
|