FETRA Rouleurs à plateaux
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Par exemple: Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 10 mm et dossier de poussée, distance entre les plateaux : 390 mm. Hauteur totale : 960 mm. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatibles pour bacs plastiques 600 x 400 mm.
FETRA
Rouleurs à plateaux, charge 250 kg, rouleur de bacs avec 2 plateaux en mélaminé, sans rebord - Fetra art. 13550
Numéro d`article ERIKS: 23479742
Article de catalogue 1: 13550 |
Prix (Par Unité):
258,83 €
|
||
FETRA
Rouleurs à plateaux, charge 250 kg, rouleur de bacs avec rebord et dossier - Fetra art. 135500
Numéro d`article ERIKS: 23479743
Article de catalogue 1: 135500 |
Prix (Par Unité):
291,93 €
|