Garde-corps peint/jaune
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Barrière de protection, apprêt/jaune
• Sécurité maximale
Idéal pour délimiter les voies de service et les zones de danger.
• Flexible
Possibilités d'utilisation multiples grâce au système à emboîter et visser.
Douilles de raccordement pour extrémités et éléments centraux, avec ancrage pour un montage au sol sur du béton.
• Construction solide
Ø de tube 42 mm, épaisseur de paroi 2 mm.
• Protection visible
Avec apprêt et revêtement par poudre en RAL 1018 jaune zinc
Autres peintures et modèles à sceller dans le béton disponibles sur demande.
* Avec douilles de raccordement.
Rampe de protection élément central 1 000 mm x 500 mm RAL 1018
Numéro d`article ERIKS: 12328673
Article de catalogue 1: 3013.1016 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Rampe de protection élément initial/final 1 000 mm x 500 mm RAL 1018
Numéro d`article ERIKS: 12328672
Article de catalogue 1: 3013.1015 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Rampe de protection coudée à 90 °, 200 mm x 200 mm, RAL 1018
Numéro d`article ERIKS: 12328675
Article de catalogue 1: 3013.1020 |
Connectez-vous pour voir les prix |