DANCOP Profilés de mise en garde et de protection type D
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Profilé de signalisation et de protection, pièce d'1 m, modèle (jaune-noir)
• Profilés de signalisation et de protection pour l'intérieur et l'extérieur
Mousse polyuréthane hautement flexible.
Structure élastique pour absorber même les chocs les plus importants.
Signalisation de sources de danger sur les arêtes, les saillies et les obstacles.
• Durable et résistant à l'abrasion
Soumis au test d'inflammabilité suivant le norme DIN 4102 B.
Résistance aux températures de –40 °C à +100 °C.
Peut être découpé individuellement.
Colle acrylique forte, résistante à la lumière et au vieillissement.
• Couleur standard
jaune/noir.
Autres couleurs et profilés fluorescents disponibles sur demande.
DANCOP
Profilé d'avertissement et de protection type D 1 000 mm jaune/noir
Numéro d`article ERIKS: 12328714
Article de catalogue 1: 8503329748 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Profilé d'avertissement et de protection type D 5 000 mm jaune/noir
Numéro d`article ERIKS: 12328723
Article de catalogue 1: 8503329749 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Profilé d'avertissement et de protection type D, mètres linéaires jaune/noir
Numéro d`article ERIKS: 12328731
Article de catalogue 1: 8503329750 |
Connectez-vous pour voir les prix |