DANCOP Protection pour poteau et colonne pour intérieur et extérieur
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Protection de poteaux et de colonnes pour l'intérieur et l'extérieur
• Protection exceptionnelle
Fabriqué en polyéthylène extrêmement résistant.
Hauteur totale 1100 mm.
• Bonne visibilité
Couleur de signalisation jaune, avec des marquages d'avertissement réfléchissants.
• Montage rapide
Par une personne avec des bandes autoagrippantes (contenu dans le matériel fourni).
DANCOP
Protège-montants pour piliers 160 x 160 mm 620 mm
Numéro d`article ERIKS: 12328748
Article de catalogue 1: 3010.5737 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Protège-montants pour piliers 210 x 210 mm 620 mm
Numéro d`article ERIKS: 12328749
Article de catalogue 1: 3010.5738 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Protège-montants pour piliers 260 x 260 mm 620 mm
Numéro d`article ERIKS: 12328750
Article de catalogue 1: 3010.5739 |
Connectez-vous pour voir les prix |