DANCOP Protection pour poteau
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Protection de poteau
• De qualité supérieure
Fabriqué en polyéthylène extrêmement résistant.
Capacité de charge avec des chambres d'air.
Hauteur 450 mm.
• Sûr et flexible
Couleur de signalisation jaune, avec un film réfléchissant.
Extensible à volonté.
• Montage simple et rapide
Avec des bandes auto-agrippantes.
DANCOP
Protège-support avec encoche 80 mm + sangle
Numéro d`article ERIKS: 12328754
Article de catalogue 1: 3010.5743 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Protège-support avec encoche 90 mm + sangle
Numéro d`article ERIKS: 12328755
Article de catalogue 1: 3010.5744 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Protège-support avec encoche 100 mm + sangle
Numéro d`article ERIKS: 12328756
Article de catalogue 1: 3010.5745 |
Connectez-vous pour voir les prix |