Rampe de chargement en aluminium sans bord pour charges lourdes
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Rail de chargement en aluminium sans rebord de protection
• Extrêmement solide et sûr
Capacité de charge jusqu'à 1340 kg par paire
Surface anti-dérapante (adapté aux petites roues).
Avec boulon et languette de sécurité.
Sans rebord de protection.
Rampe de chargement en aluminium L 2 000 mm
Numéro d`article ERIKS: 11820587
Article de catalogue 1: 3030.7882 |
Prix (Par Unité):
172,58 €
|