BLICKLE Roulette fixe série B-ALST
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, Roue à bande de roulement polyuréthane Softhane® Blickle, avec corps de roue aluminiumMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Softhane® Blickle de première qualité. Couleur: vert, Shore: 75° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
BLICKLE
Roulette fixe B-ALST 100K
Numéro d`article ERIKS: 12533772
|
Prix (Par Unité):
64,25 €
|
||
BLICKLE
Roulette fixe B-ALST 125K
Numéro d`article ERIKS: 12533773
|
Prix (Par Unité):
74,72 €
|