BLICKLE Roulette fixe série BO-ALTH
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Roulette fixe fortes charges, en acier mécano soudé, Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue aluminiumMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Shore: 92° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
BLICKLE
Roulette fixe BO-ALTH 127K
Numéro d`article ERIKS: 12534877
|
Prix (Par Unité):
135,64 €
|
||
BLICKLE
Roulette fixe BO-ALTH 250K
Numéro d`article ERIKS: 12534885
|
Prix (Par Unité):
238,22 €
|