ProductPage

ADCA Poste de capture triple Type 8977 série CTS4UD inox taraudé ISO 7/1 Rp

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La Adca série CTS4UD est développée comme un poste de trappage drainage triple complet et compact pour une utilisation dans les systèmes de vapeur où un programme d'entretien simplifié et économique est souhaité. Elle est conçue pour remplacer les stations traditionnelles à composants multiples et est équipée de deux vannes d'entrée et d'une vanne de sortie, d'un filtre intégré et d'un clapet anti-retour. Les applications typiques comprennent le service de goutte à goutte sur les conduites de vapeur, le traçage, les SKID et les petits équipements de traitement. Les temps d'arrêt et les coûts sont réduits grâce à la facilité d'entretien en ligne de cette station de drainage. Grâce à la bride à deux boulons rotative à 360°, le purgeur peut être remplacé en quelques minutes sans perturber la tuyauterie. La station de drainage CTS4UD s'adapte à tous les purgeurs de vapeur équipés d'un raccord pivotant universelle UCX.

Application

  • De vapeur saturée.
  • De vapeur surchauffée.

Informations techniques
Options
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Largeur nominale
Classe de pression: PN40
Avec purge automatique: Non
Avec filtre incorporé: Oui
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Station de trappage triple Type 8977 série CTS4UD inox PN40 1/2" BSP ADCA Station de trappage triple Type 8977 série CTS4UD inox PN40 1/2" BSP Numéro d`article ERIKS: 14534248
 
Connectez-vous pour voir les prix
Station de trappage triple Type 8977 série CTS4UD inox PN40 1" BSP ADCA Station de trappage triple Type 8977 série CTS4UD inox PN40 1" BSP Numéro d`article ERIKS: 14534250
 
Connectez-vous pour voir les prix
Station de trappage triple Type 8977 série CTS4UD inox PN40 3/4" BSP ADCA Station de trappage triple Type 8977 série CTS4UD inox PN40 3/4" BSP Numéro d`article ERIKS: 14534249
 
Connectez-vous pour voir les prix
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Largeur nominale
Classe de pression: PN40
Avec purge automatique: Non
Avec filtre incorporé: Oui
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)