ProductPage

ADCAPURE Séparateur d'eau Type: 8849 Série: S11 Acier inoxydable Tri-clamp ASME-BPE

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operatrion Manual  (PDF)
Présentation du produit

L'ADCAPure série S11 séparateur centrifuge, élimine l'humidité des conduites de vapeur.
Lorsque de la vapeur humide est utilisée pour la stérilisation, l'humidité en suspension réduit l'efficacité du transfer de chaleur et compromet la fiabilité du processus de stérilisation.
La vapeur traverse le séparateur et, sous l'effet des forces centrifuges, de l'impact et des effets de tourbillon, les particules telles que les gouttelettes d'eau et l'humidité ayant un poids spécifique plus élevé dans la suspension sont séparées.Le condensat ainsi recueilli au fond du séparateur doit être automatiquement évacué par un purgeur de condensat approprié.

Application

  • De la vapeur propre.
  • De l'air comprimé.
  • Des gaz qui n'affectent pas la construction.

Options
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: Tri-clamp
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN10
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 1.1/2" ADCAPURE Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 14543773
 
Connectez-vous pour voir les prix
Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 1/2" Numéro d`article ERIKS: 14543760
 
Connectez-vous pour voir les prix
Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 1" ADCAPURE Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 1" Numéro d`article ERIKS: 14543762
 
Connectez-vous pour voir les prix
Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 2" ADCAPURE Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 2" Numéro d`article ERIKS: 14543774
 
Connectez-vous pour voir les prix
Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Séparateur d'eau Type 8849 série S11 inox Tri-clamp 3/4" Numéro d`article ERIKS: 14543761
 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: Tri-clamp
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN10
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)