ProductPage

KEMPER Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze Approprié pour: Vanne de régulation KIWA Taraudé (BSPP)/Mapress

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Modèle: Raccords à sertir
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Mapress
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm Numéro d`article ERIKS: 11815492
 
Prix (Par Unité):
14,88 €
Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1"-22 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1"-22 mm Numéro d`article ERIKS: 11815493
 
Prix (Par Unité):
15,73 €
Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.1/4"-28 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.1/4"-28 mm Numéro d`article ERIKS: 11815494
 
Prix (Par Unité):
25,25 €
Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm Numéro d`article ERIKS: 11815495
 
Prix (Par Unité):
30,77 €
Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.3/4"-42 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 1.3/4"-42 mm Numéro d`article ERIKS: 11815496
 
Prix (Par Unité):
52,96 €
Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm KEMPER Accouplement système Série: 476 22 Type: 3332KF Bronze/EPDM Taraudé (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm Numéro d`article ERIKS: 11815497
 
Prix (Par Unité):
74,80 €
Modèle: Raccords à sertir
Matériau: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale 2
Raccord 2: Mapress
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)