ProductPage

OVENTROP Robinet pour radiateur Série: HRV Type: 2480N Laiton Angle

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Modèle: Angle
Matériau du boîtier: Laiton
Dimension raccord de tube
Dimension de connexion du radiateur
Connexion du radiateur: Fileté (BSPP)
Raccord de tube: Taraudé (BSPP)
Type de commande: Commande manuelle
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet pour radiateur Série: HRV Type: 2480N Laiton/EPDM Angle Réglable M30x1,5 1/2" (15) OVENTROP Robinet pour radiateur Série: HRV Type: 2480N Laiton/EPDM Angle Réglable M30x1,5 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11812885
 
Prix (Par Unité):
20,64 €
Robinet pour radiateur Série: HRV Type: 2480N Laiton/EPDM Angle Réglable M30x1,5 3/8" (10) OVENTROP Robinet pour radiateur Série: HRV Type: 2480N Laiton/EPDM Angle Réglable M30x1,5 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 11812888
 
Prix (Par Unité):
19,76 €
Modèle: Angle
Matériau du boîtier: Laiton
Dimension raccord de tube
Dimension de connexion du radiateur
Connexion du radiateur: Fileté (BSPP)
Raccord de tube: Taraudé (BSPP)
Type de commande: Commande manuelle
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)

Connexe

Numéro d'article ERIKS: 11813324