SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur à flotteur Type: 1033H Série: FT14 onte ductile filetage intérieur
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le purgeur de condensat à flotteur en fonte ductile type FT14 est adapté à une utilisation universelle.
Le mécanisme du flotteur assure un écoulement direct de grandes quantités de condensat et le purgeur automatique assure l'évacuation des gaz non condensables.
La conception unique permet un réglage facile de la direction de montage en retirant le boîtier sphérique et en le tournant dans la direction souhaitée.
Application
- Utilisation universelle pour l'évacuation directe de grandes quantités de condensat.
- Échangeurs thermiques
- Réchauffeurs d'air.
- Appareils à contre-courant.
Informations techniques
Options
Tables
SPIRAX SARCO
Purgeur de vapeur à flotteur Type 1033 série FT14-14 fonte ductile pression différentielle maximale 14 bar PN16 3/4" BSPP
Numéro d`article ERIKS: 11815301
Article de catalogue 1: EC1033H03/4NDF2 |
Prix (Par Unité):
436,00 €
|