ProductPage

ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062E série DT46 acier bride EN 1092-1

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La série Adca série DT46 est un purgeur thermodynamique compacte et léger, facile à installer et excellent pour les systèmes à haute pression, y compris les applications de traçage de la vapeur. Le couvercle isolant assure un fonctionnement régulier et constant et rend le purgeur particulièrement adapté aux applications où les conditions atmosphériques, telles que la pluie et le vent, peuvent affecter le fonctionnement normal. La série DT46 ne comporte qu'une seule pièce mobile et offre une large plage de fonctionnement, sans réglage.

Application

  • De vapeur saturée.
  • De vapeur surchauffée.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Forme de construction: Droit
Raccord: Bride
Dimension Connexion
Type de performance: LC
Avec purge automatique: Oui
Avec filtre incorporé: Oui
Matériau du boîtier: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062E série DT46 acier pression différentielle maximale 32 bar faible capacité PN40 DN15 ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062E série DT46 acier pression différentielle maximale 32 bar faible capacité PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13034048
 
Prix (Par Unité):
266,90 €
Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062E série DT46 acier pression différentielle maximale 32 bar faible capacité PN40 DN20 ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062E série DT46 acier pression différentielle maximale 32 bar faible capacité PN40 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13275355
 
Prix (Par Unité):
274,98 €
Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062E série DT46 acier pression différentielle maximale 32 bar faible capacité PN40 DN25 ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062E série DT46 acier pression différentielle maximale 32 bar faible capacité PN40 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13177267
 
Prix (Par Unité):
307,70 €
Article de stock
Forme de construction: Droit
Raccord: Bride
Dimension Connexion
Type de performance: LC
Avec purge automatique: Oui
Avec filtre incorporé: Oui
Matériau du boîtier: Acier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)

Connexe

ADCA série DF15 silencieux pour la réduction du bruit des purgeurs de condensats thermodynamiques, thermostatiques et à flotteur, avec une sortie ouverte. En plus de diminuer le niveau de bruit d'environ 80%, le silencieux ADCA réduit également l'érosion de la tuyauterie sous-jacente.