ProductPage

ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8983 TSS7 inox Tri-clamp modèle compacte ASME BPE

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La série AdcaPure TSS7 est un purgeur de vapeur thermostatique et un purgeur d'air entièrement en acier inoxydable, spécialement développé pour les applications avec de la vapeur "propre" ou "pure" utilisée dans les systèmes de vapeur tels que les réacteurs à vapeur, les stérilisateurs et les lignes de distribution de vapeur, entre autres.La conception compacte de la série TSS7 la rend idéale pour une utilisation dans les skids de vapeur propre avec un espace libre limité.

Application

  • Vapeur propre (industrie alimentaire).
  • Vapeur pure (industrie pharmaceutique).

Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique

Informations techniques
Tables
Article de stock
Forme de construction: Droit
Dimension Connexion
Raccord: Tri-clamp
Classe de pression: PN10
Sous-refroidissement (°C): 5
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'insert: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Avec filtre incorporé: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Purgeur de vapeur thermostatique Type 8983 série TSS7 inox pression différentielle maximale 6 bar Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8983 série TSS7 inox pression différentielle maximale 6 bar Tri-clamp 1/2" Numéro d`article ERIKS: 14517623
 
Connectez-vous pour voir les prix
Purgeur de vapeur thermostatique Type 8983 série TSS7 inox pression différentielle maximale 6 bar Tri-clamp 1" ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8983 série TSS7 inox pression différentielle maximale 6 bar Tri-clamp 1" Numéro d`article ERIKS: 14517625
 
Connectez-vous pour voir les prix
Purgeur de vapeur thermostatique Type 8983 série TSS7 inox pression différentielle maximale 6 bar Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8983 série TSS7 inox pression différentielle maximale 6 bar Tri-clamp 3/4" Numéro d`article ERIKS: 14517624
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Forme de construction: Droit
Dimension Connexion
Raccord: Tri-clamp
Classe de pression: PN10
Sous-refroidissement (°C): 5
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'insert: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Avec filtre incorporé: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)