ProductPage

ECON® Douille conique 12506 soudage BS inox 304

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Article de stock
Forme: Mamelon
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Raccordement par soudure
Raccord diamètre extérieur (mm)
Norme de raccordement: Imperial 3A / ASME BPE
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Douille conique 12506 soudage BS 25,4x1,65 316L 1" ECON® Douille conique 12506 soudage BS 25,4x1,65 316L 1" Numéro d`article ERIKS: 12682226
 
Prix (Par Unité):
9,55 €
Douille conique 12506 soudage BS 25,4x1,65 304 1" ECON® Douille conique 12506 soudage BS 25,4x1,65 304 1" Numéro d`article ERIKS: 12682232
 
Prix (Par Unité):
8,50 €
Douille conique 12506 soudage BS 38,1x1,65 304 1.1/2" ECON® Douille conique 12506 soudage BS 38,1x1,65 304 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12682233
 
Prix (Par Unité):
10,80 €
Douille conique 12506 soudage BS 38,1x1,65 316L 1.1/2" ECON® Douille conique 12506 soudage BS 38,1x1,65 316L 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12682227
 
Prix (Par Unité):
12,40 €
Douille conique 12506 soudage BS 50,8x1,65 304 2" ECON® Douille conique 12506 soudage BS 50,8x1,65 304 2" Numéro d`article ERIKS: 12682234
 
Prix (Par Unité):
13,60 €
Douille conique 12506 soudage BS 63,5x1,65 2.1/2" ECON® Douille conique 12506 soudage BS 63,5x1,65 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12682235
 
Prix (Par Unité):
21,10 €
Article de stock
Forme: Mamelon
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Raccordement par soudure
Raccord diamètre extérieur (mm)
Norme de raccordement: Imperial 3A / ASME BPE
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)