ProductPage

ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • En tant que dérivation via une pompe

Informations techniques
Options
Tables
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier d'entrée: Fonte ductile
Matériau du boîtier de sortie: Fonte ductile
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN16
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Diamètre de passage (mm)
Valeur Kvs (m³/h)
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Oui
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 0,5-1,5barg PN16 DN15 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 0,5-1,5barg PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13632714
 
Prix (Par Unité):
1 371,05 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 4,0-10,0barg PN16 DN15 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 4,0-10,0barg PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13632717
 
Prix (Par Unité):
1 371,05 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 2,0-5,0barg PN16 DN15 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 2,0-5,0barg PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13632716
 
Prix (Par Unité):
1 371,05 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 1,0-3,0barg PN16 DN15 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 1,0-3,0barg PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13632715
 
Prix (Par Unité):
1 371,05 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 1,0-3,0barg PN16 DN20 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 1,0-3,0barg PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13632719
 
Prix (Par Unité):
1 441,60 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 2,0-5,0barg PN16 DN20 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 2,0-5,0barg PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13632720
 
Prix (Par Unité):
1 441,60 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 4,0-10,0barg PN16 DN20 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 4,0-10,0barg PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13632721
 
Prix (Par Unité):
1 441,60 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 0,5-1,5barg PN16 DN20 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 0,5-1,5barg PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13632718
 
Prix (Par Unité):
1 441,60 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 4,0-10,0barg PN16 DN25 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 4,0-10,0barg PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13632725
 
Prix (Par Unité):
1 729,75 €
Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 0,5-1,5barg PN16 DN25 ARI Soupape de décharge Type 1911 fonte ductile/métal pression de tarage 0,5-1,5barg PN16 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13632722
 
Prix (Par Unité):
1 729,75 €
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier d'entrée: Fonte ductile
Matériau du boîtier de sortie: Fonte ductile
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN16
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Diamètre de passage (mm)
Valeur Kvs (m³/h)
Joint: Métal
Etanchéité par soufflet: Oui
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant