ProductPage

GOETZE Soupape de sur-débit Type1160 série 630mGFO bronze fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Fileté (BSPT)
Classe de pression d'entrée: PN10
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg 1/2" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg 1/2" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12331021
 
Connectez-vous pour voir les prix
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 1/2" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 1/2" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12447316
 
Prix (Par Unité):
224,50 €
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg 1/2" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg 1/2" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12447334
 
Prix (Par Unité):
224,50 €
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg 3/4" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg 3/4" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12270648
 
Prix (Par Unité):
252,50 €
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg 3/4" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg 3/4" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12447335
 
Prix (Par Unité):
249,50 €
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 3/4" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 3/4" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12447317
 
Prix (Par Unité):
249,50 €
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 1" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 1" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12447318
 
Prix (Par Unité):
278,00 €
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg 1" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg 1" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12447336
 
Prix (Par Unité):
278,00 €
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg 1.1/4" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg 1.1/4" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12447337
 
Prix (Par Unité):
375,50 €
Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 1.1/4" BSPT GOETZE Soupape de sur-débit Type 1160 série 630mGFO bronze/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg 1.1/4" BSPT Numéro d`article ERIKS: 12435544
 
Prix (Par Unité):
375,50 €
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Fileté (BSPT)
Classe de pression d'entrée: PN10
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant