GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1554 série 451tGFO acier inoxydable haute levée taraudé/fileté
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Protection à haute luminosité en acier inoxydable.
La pression de réglage peut être réglée et scellée sur site.
Application
- Milieux neutres et non neutres dans les systèmes sans contre-pression :
- Gaz.
- Air.
- Vapeurs.
- Vapeur (selon la version et le joint utilisé).
- Liquides sous le point d'ébullition à la pression atmosphérique.
Options
GOETZE
Soupape de sécurité à ressort Type 1554 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage amont 3/4" BSPP aval 1" BSPP
Numéro d`article ERIKS: 13547219
|
Prix (Par Unité):
751,83 €
|
||
GOETZE
Soupape de sécurité à ressort Type 1554 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 1.1/2" BSPP
Numéro d`article ERIKS: 13547222
|
Prix (Par Unité):
1 498,55 €
|
||
GOETZE
Soupape de sécurité à ressort Type 1554 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 1.1/4" BSPP
Numéro d`article ERIKS: 13547221
|
Prix (Par Unité):
1 210,40 €
|
||
GOETZE
Soupape de sécurité à ressort Type 1554 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage amont 1/2" BSPP aval 1" BSPP
Numéro d`article ERIKS: 13547218
|
Prix (Par Unité):
775,20 €
|
||
GOETZE
Soupape de sécurité à ressort Type 1554 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2" BSPP
Numéro d`article ERIKS: 13547223
|
Prix (Par Unité):
1 815,60 €
|
||
GOETZE
Soupape de sécurité à ressort Type 1554 inox/PTFE étanche au gaz plage de réglage 1" BSPP
Numéro d`article ERIKS: 13547220
|
Prix (Par Unité):
910,35 €
|